Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 30-9430 isolert Linemans tang 9-3/4 tommer | AJ2CCD 46W393

IDEAL 30-9430 Isolert Linemans-tang 9-3/4 tommer

På lager
Vare: AJ2CCD Modell: 30-9430Kryssreferanse: 46W393
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
1 790 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert Linemans Tang
Håndtakstypeergonomisk
Kjeve Lengde1.5 "
Kjeve tykkelse1 / 4 "
Kjevebredde1.25 "
MaterialeVerktøystål
Total lengde9.75 "
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Høy ytelse: Nei
    • Wire Crimper: Nei
    • Fish Tape Puller: Nei

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 30-9430 Isolert Linemans-tang 9-3/4 tommer
1 790 NOK / enhet