Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ICE-O-MATIC IOMQ-kassett 1.5 gpm For IFQ1 og IFQ2 | AH7BTW 36RF14

ICE-O-MATIC IOMQ-kassett 1.5 gpm For IFQ1 og IFQ2

På lager
Vare: AH7BTW Modell: IOMQKryssreferanse: 36RF14

Få tak i det April 26, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 394 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftningsfilterpatron
Diameter4"
filtreKlor, lukt, smak
Passer til merkevareIce-O-Matic
Strømningshastighet1.50 gpm
Høyde12.75 "
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.100 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8437
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)10.92
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Micron Rating: 0.5

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ICE-O-MATIC IOMQ-kassett 1.5 gpm For IFQ1 og IFQ2
2 394 NOK / enhet