Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ICE-O-MATIC IFQ2 ismaskinfilter 3.0 gpm 2 patroner | AH7BUA 36RF18

ICE-O-MATIC IFQ2 ismaskinfilter 3.0 gpm 2 patroner

På lager
Vare: AH7BUA Modell: IFQ2Kryssreferanse: 36RF18

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
11 721 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsmaskin filter system
Kassetter krevesMfr. Nei. IOMQ
FARGEHvit
Filter MediaAktivert karbon
Strømningshastighet3.0 gpm
HodematerialeRustfritt stål
Housing MaterialPlast
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.100 Grader F
mikron0.5
Min. Press20 psi
Antall patroner som kreves2
Generell dybde6"
Total høyde16 "
Samlet bredde10 "
redusererKlor, smak, lukt og skala
Service liv30,000 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6288
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • With Gauge / Without Gauge: With Gauge
    • Med ventil / uten ventil: med ventil

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
ICE-O-MATIC IFQ1 ismaskinfilter 1.5 gpm 1 patron | AH7BTZ 36RF17 IFQ11.5 gpm4"15 "6"5 539 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ICE-O-MATIC IFQ2 ismaskinfilter 3.0 gpm 2 patroner
11 721 NOK / enhet