Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ICE-O-MATIC IFQ1 ismaskinfilter 1.5 gpm 1 patron | AH7BTZ 36RF17

ICE-O-MATIC IFQ1 Ismaskinfilter 1.5 gpm 1 patron

På lager
Vare: AH7BTZ Modell: IFQ1Kryssreferanse: 36RF17

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
5 539 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsmaskin filter system
Kassetter krevesMfr. Nei. IOMQ
FARGEHvit
Filter MediaAktivert karbon
Strømningshastighet1.5 gpm
HodematerialeRustfritt stål
Housing MaterialPlast
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.100 Grader F
mikron0.5
Min. Press20 psi
Antall patroner som kreves1
Generell dybde4"
Total høyde15 "
Samlet bredde6"
redusererKlor, smak, lukt og skala
Service liv15,000 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2474
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • With Gauge / Without Gauge: With Gauge
    • Med ventil / uten ventil: med ventil

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
ICE-O-MATIC IFQ2 ismaskinfilter 3.0 gpm 2 patroner | AH7BUA 36RF18 IFQ23.0 gpm6"16 "10 "11 721 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ICE-O-MATIC IFQ1 Ismaskinfilter 1.5 gpm 1 patron
5 539 NOK / enhet