Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUSKY I4012 Pallestativ Veggavstandsstykke 12 x 3-1/4 x 1-5/8 | AB2AJD 1KBF1

HUSKY I4012 Veggavstandsstykke for pallestativ 12 x 3-1/4 x 1-5/8

På lager
Vare: AB2AJD Modell: I4012Kryssref: 1KBF1

Få tak i det April 30, tirsdag
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
287NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeardrop pallestativ veggavstandsstykke
FARGEGrå
FinishGalvanisert
Høyde1.625 "
Lengde12 "
MaterialeStål
Generell dybde3.25 "
Total høyde1.625 "
Samlet bredde12 "
Span12 "
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.91
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8302423065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeSamlet breddeSpanPris
HUSKY I4006 Pallestativ Veggavstandsstykke 6l x 3-1/4w x 1-5/8h | AB2AJB 1KBE8 I40066"6"6"151NOK
HUSKY I4008 Pallestativ Veggavstandsstykke 8l x 3-1/4w x 1-5/8h | AB2AJC 1KBE9 I40088"8"8"273NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUSKY I4012 Veggavstandsstykke for pallestativ 12 x 3-1/4 x 1-5/8
287NOK / enhet