HUBBELL BELYSNING - COLUMBIA LJT24-35MLG-FSA12-EDU LED Innfelt Troffer 3500K 52W 120-277V | AG3DQB 32WU73

HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LJT24-35MLG-FSA12-EDU LED Innfelt Troffer 3500K 52W 120-277V

På lager
Vare: AG3DQB Modell: LJT24-35MLG-FSA12-EDUKryssreferanse: 32WU73

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 247 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED innfelt troffer
Farge Temp.3500K
SFI80
Kan dimmes / ikke kan dimmesdimmes
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseDesignLights Consortium (DLC)
Høyde3.125 "
LED-erstatning for3 Lampe LFL
Lengde48 "
Lumen5000
Lumens per watt96
Vurdert liv50,000 hr.
Temp. Område-17 grader til 40 grader C
Spenning120 til 277 VAC
Garanti5 år.
Watts52
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.65
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)124.46
Skipets bredde (cm)62.23
HS kode9405106020

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLED-erstatning forLengdeLumenLumens per wattWattsPris
HUBBELL BELYSNING - COLUMBIA LJT22-35HLG-FSA12-EDU Led Innfelt Troffer 3500k 45w 120-277v | AG3DQA 32WU72 LJT22-35HLG-FSA12-EDU4.25 "U-Bend24 "400088452 394 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LJT24-35MLG-FSA12-EDU LED Innfelt Troffer 3500K 52W 120-277V
2 247 NOK / enhet