HUBBELL BELYSNING - COLUMBIA LJT22-35HLG-FSA12-EDU Led Innfelt Troffer 3500k 45w 120-277v | AG3DQA 32WU72

HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LJT22-35HLG-FSA12-EDU Led Innfelt Troffer 3500k 45w 120-277v

På lager
Vare: AG3DQA Modell: LJT22-35HLG-FSA12-EDUKryssreferanse: 32WU72

Få tak i det April 4, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 394 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED innfelt troffer
Farge Temp.3500K
SFI80
Kan dimmes / ikke kan dimmesdimmes
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseDesignLights Consortium (DLC)
Høyde4.25 "
LED-erstatning forU-Bend
Lengde24 "
Lumen4000
Lumens per watt88
Vurdert liv50,000 hr.
Temp. Område-17 grader til 40 grader C
Spenning120 til 277 VAC
Garanti5 år.
Watts45
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.61
Skipets høyde (cm)13.34
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)61.91
HS kode9405106020

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLED-erstatning forLengdeLumenLumens per wattWattsPris
HUBBELL BELYSNING - COLUMBIA LJT24-35MLG-FSA12-EDU LED Innfelt Troffer 3500K 52W 120-277V | AG3DQB 32WU73 LJT24-35MLG-FSA12-EDU3.125 "3 Lampe LFL48 "500096522 247 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LJT22-35HLG-FSA12-EDU Led Innfelt Troffer 3500k 45w 120-277v
2 394 NOK / enhet