Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SHC1055 ledningskontakt Npt 0.75-0.88 tommer aluminium | AE3XZJ 5GTF9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1055 Ledningskontakt Npt 0.75-0.88 tommer aluminium

På lager
Vare: AE3XZJ Modell: SHC1055Kryssref: 5GTF9

Få tak i det April 26, Fredag
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
883NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelkontakt
FARGEMaskinert aluminium
Rørstørrelse1-1 / 2 "
Connector TypeRett mann
Cord Dia. (I.)0.75-0.88
Cord Dia. Område0.75 "til 0.88"
Lengde2.44 "
Væsketett / støvtettVæsketett
Mann Kvinnemann
MaterialeMaskinert aluminium
Min. Hals Dia. (I.)0.75
typenPT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7609000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenFARGERørstørrelseConnector TypeSakLengdeMann KvinneMaterialePris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS SEC100BA Ledningskontakt Lavprofil Svart 1 In | AB9KNN 2DPD9 SEC100BAPTSvart1"Rett og lav profilKabelkontakt2.41 "Hunnnylon135NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SEC100GA ledningskontakt lavprofil grå 1 inn | AB9KNP 2DPE1 SEC100GAPTGrå1"Rett og lav profilKabelkontakt2.41 "Hunnnylon141NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS SEC38BA ledningskontakt lavprofil svart 3/8 tommer | AB9KNQ 2DPE2 SEC38BAPTSvart3 / 8 "Rett og lav profilKabelkontakt1.41 "Hunnnylon39NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SEC38GA ledningskontakt lavprofil grå 3/8 tommer | AB9KNR 2DPE3 SEC38GAPTGrå3 / 8 "Rett og lav profilKabelkontakt1.41 "Hunnnylon34NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS SEC50BA Ledningskontakt Lavprofil Svart 1/2 In | AB9KNT 2DPE4 SEC50BAPTSvart1 / 2 "Rett og lav profilKabelkontakt1.7 "Hunnnylon55NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SEC50GA ledningskontakt Lavprofil grå 1/2 In | AB9KNU 2DPE5 SEC50GAPTGrå1 / 2 "Rett og lav profilKabelkontakt1.7 "Hunnnylon54NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS SEC75BA Ledningskontakt Lavprofil Svart 3/4 In | AB9KNV 2DPE6 SEC75BAPTSvart3 / 4 "Rett og lav profilKabelkontakt2"Hunnnylon89NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1055 Ledningskontakt Npt 0.75-0.88 tommer aluminium
883NOK / enhet