Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS MR223SP Vippebryter Dpdt 6 tilkoblinger | AC9QQL 3JC11

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR223SP vippebryter Dpdt 6 tilkoblinger

På lager
Vare: AC9QQL Modell: MR223SPKryssreferanse: 3JC11
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
269NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippebryter
AC-kontaktvurdering15A Induktiv belastning
KroppsfargeBlack
Kontakt skjemaDPDT
DC-kontaktvurdering5A @ 12V
Monteringshull0.875 "x 1.5"
Antall tilkoblinger6
Driftstemp. Område32 grader til 100 grader F
Anbefalt brukNavigasjonslys, vindusviskere, doble drivstofftanker
Bytt fargeBlack
BryterfunksjonPå / Av / På
Terminaler1/4 "hurtigkoblingsfane

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8536509065
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Bruk med horn, navigasjonslys, vindusviskere, doble drivstofftanker

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaAntall tilkoblingerAnbefalt brukPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS MR123SP Vippebryter Spdt 3 tilkoblinger | AC9QQH 3JC07 MR123SPSPDT3Lensepumper, hastighetsvelger, lys, navigasjonslys212NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR223SP vippebryter Dpdt 6 tilkoblinger
269NOK / enhet