Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS M223SP Vippebryter Dpdt 6-kontakt På/av/på | AC9QGP 3HZ96

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M223SP Vippebryter Dpdt 6-kontakt På/av/på

På lager
Vare: AC9QGP Modell: M223SPKryssreferanse: 3HZ96

Få tak i det April 26, Fredag
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
239NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
AktuatorfargeSvart
Aktuatorlengde0.67 "
AktuatorstilFlatt spak
Kontakt skjemaDPDT
DC-kontaktvurdering15A induktiv belastning, 5A lampebelastning @ 12V
Monteringshull0.5 "Dia.
Antall tilkoblinger6
Driftstemp. Område-10 grader til 105 grader F
Anbefalt brukNavigasjonslys, vindusviskere, doble drivstofftanker
Stem Dia. og trådstørrelse0.48 "Dia., 0.47" -32UNC-2A
Stamlengde0.37 "
BryterfunksjonPå / Av / På
Terminaler0.43 "Loddetapp / tab

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8536509040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Stamme farge (svart)

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeAnbefalt brukBryterfunksjonPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS M223JSP Vippebryter Dpdt På/av/på | AC9QGM 3HZ94 M223JSP0.62 "Navigasjonslys, ankerspillPå / Av / På (med genser)303NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS M223MMSP Vippebryter Dpdt På/av/På | AC9QGN 3HZ95 M223MMSP0.6 "Vinsjer, trimflik, doble drivstofftankerMomentary On / Off / Momentary On303NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M223SP Vippebryter Dpdt 6-kontakt På/av/på
239NOK / enhet