Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS M123MMSP Vippebryter Spdt på/av/på | AC9QGH 3HZ90

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M123MMSP Vippebryter Spdt på/av/på

På lager
Vare: AC9QGH Modell: M123MMSPKryssreferanse: 3HZ90

Få tak i det April 26, Fredag
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
219NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
AktuatorfargeSvart
Aktuatorlengde0.8 "
AktuatorstilFlatt spak
Kontakt skjemaSPDT
DC-kontaktvurdering15A induktiv belastning, 5A lampebelastning @ 12V
Monteringshull0.5 "Dia.
Antall tilkoblinger3
Driftstemp. Område-10 grader til 105 grader F
Anbefalt brukTrim faner
Stem Dia. og trådstørrelse0.48 "Dia., 0.47" -32UNC-2A
Stamlengde0.37 "
BryterfunksjonMomentary On / Off / Momentary On
Terminaler0.43 "Loddetapp / tab

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8536509040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Stamme farge (svart)

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeAnbefalt brukBryterfunksjonPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS M123MSP Vippebryter Spdt på/av/på | AC9QGJ 3HZ91 M123MSP0.67 "LensepumperMomentan På / Av / På215NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS M123SP Vippebryter Spdt 3-kontakt På/av/på | AC9QGK 3HZ92 M123SP0.67 "Lensepumper, hastighetsvelger, lys, navigasjonslysPå / Av / På188NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M123MMSP Vippebryter Spdt på/av/på
219NOK / enhet