Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS M11LTR Vippebryter Spst på/av med lysspiss | AC9QGF 3HZ83

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11LTR Vippebryter med lysspiss Spst på/av

På lager
Vare: AC9QGF Modell: M11LTRKryssreferanse: 3HZ83
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
475NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelyst vippebryter (rød)
AktuatorfargeBlack
Aktuatorlengde0.6 "
AktuatorstilBytt m / opplyst tips - rødt
Kontakt skjemaSPST
DC-kontaktvurdering15A induktiv belastning, 5A lampebelastning @ 12V
Monteringshull0.5 "Dia.
Antall tilkoblinger4
Driftstemp. Område-10 grader til 105 grader F
Anbefalt brukLys, Lensevifte, Lensepumper, Tilbehør
Stem Dia. og trådstørrelse0.48 "Dia., 0.47" -32UNC-2A
Stamlengde0.37 "
BryterfunksjonPå Av
Terminaler0.43 "Loddetapp / tab

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8536509040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Stamme farge (svart)

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeAktuatorstilStamlengdePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS M11LRSP Lyst vippebryter (rød) Spst On/Off | AC9QGE 3HZ82 M11LRSP0.67 "Lysstamme - Rød0.5 "487NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11LTR Vippebryter med lysspiss Spst på/av
475NOK / enhet