Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL7774WO Værbestandig deksel, 1-gjeng, standardstørrelse, støpt aluminium | AC8QEN 3D277

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7774WO værbestandig deksel, 1-gjeng, standardstørrelse, støpt aluminium

På lager
Vare: AC8QEN Modell: HBL7774WOKryssreferanse: 3D277
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
1 427 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVærbestandig deksel
FARGEGrå
Anleggstøpt
Dekkmaterialetermo
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde4 9 / 16 "
LokkstilSelvlukkende
Materialetermo
MonteringVertikal FS / FD-montering
MonteringsboksFS eller FD værbestandige bokser
MonteringsorienteringVertikal
Antall gjenger1-gjeng
Antall utsalgssteder1-enhet
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Bredde2 27 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8538908080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • For 50A Twist-Lock-holder

Produktvarianter

ProduktModellAnleggDekkmaterialeHøydeMaterialeBreddePris
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL7770 Værbestandig deksel, 1-gjeng, standardstørrelse, støpt aluminium | AC8QEM 3D276 HBL7770KastetStøpt aluminium4.18 "Aluminium, støpt2.18 "1 341 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7774WO værbestandig deksel, 1-gjeng, standardstørrelse, støpt aluminium
1 427 NOK / enhet