Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL7770 Værbestandig deksel, 1-gjeng, standardstørrelse, støpt aluminium | AC8QEM 3D276

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7770 Værbestandig deksel, 1-gjeng, standardstørrelse, støpt aluminium

På lager
Vare: AC8QEM Modell: HBL7770Kryssreferanse: 3D276

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 341 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVærbestandig deksel
AnleggKastet
DekkmaterialeStøpt aluminium
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde4.18 "
Lengde2.84 "
LokkstilSelvlukkende
MaterialeAluminium, støpt
MonteringVertikal FS / FD-montering
MonteringsboksFS eller FD værbestandige bokser
MonteringsorienteringVertikal
Antall gjenger1-gjeng
Antall utsalgssteder1-enhet
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Bredde2.18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8538908080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • For 50A Twist-Lock-holder

Produktvarianter

ProduktModellAnleggDekkmaterialeHøydeMaterialeBreddePris
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL7774WO Værbestandig deksel, 1-gjeng, standardstørrelse, støpt aluminium | AC8QEN 3D277 HBL7774WOstøpttermo4 9 / 16 "termo2 27 / 32 "1 427 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7770 Værbestandig deksel, 1-gjeng, standardstørrelse, støpt aluminium
1 341 NOK / enhet