Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1221ILC Vippebryter, Enkelpolet, 20A, 120/277VAC, Klar | AD7ARC 4D272

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221ILC vippebryter, enkeltpolet, 20A, 120/277VAC, klar

På lager
Vare: AD7ARC Modell: HBL1221ILCKryssreferanse: 4D272

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 085 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
Forsterker AC20
antimikrobiellNei
søknad MiljøIndustrielle miljøer
FARGEFjern
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter20 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler 1500V AC minimum i 1 minutt
KlasseKraftig spesifikasjon
Høyde1.86 "
IndikatorLys på med belastning av
Lengde4.06 "
LåsingNei
Antall poler1
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Nominell HP1
StilVeksle
BryterfunksjonOpprettholdt
Bytt stilVeksle
Bytt Type1-polet
Spenning (AC)120 til 277
Spenningsverdier120-277 VAC
Bredde1.31 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG
KoblingsmetodeRygg og side

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8536509040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeForsterker ACsøknad MiljøNominell HPBreddeKoblingsmetodeFARGEKarakterPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP1201ILINA Vippebryter, opplyst, enkeltpolet, 15A, 120/277VAC, elfenben | AC4XDC 31A361 SNAP1201ILINA4.18 "15Kommersielle miljøer0.5 til 21.3 "LedningsmodulElfenbein15 A359NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP1201ILWNA Vippebryter, opplyst, enkeltpolet, 15A, 120/277VAC, Hvit | AC4XDD 31A362 SNAP1201ILWNA4.18 "15Kommersielle miljøer0.5 til 21.3 "LedningsmodulHvit15 A359NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP1201ILBKNA Vippebryter, opplyst, enkeltpolet, 15A, 120/277VAC, svart | AC4XED 31A428 SNAP1201ILBKNA4.18 "15Kommersielle miljøer0.5 til 21.3 "LedningsmodulSvart15 A359NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP1201ILRNA vippebryter, opplyst, enkeltpolet, 15A, 120/277VAC, rød | AC4XEE 31A429 SNAP1201ILRNA4.18 "15Kommersielle miljøer0.5 til 21.3 "LedningsmodulRød15 A359NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP1221ILBKNA Vippebryter, opplyst, enkeltpolet, 20A, 120/277VAC, svart | AC4XEL 31A441 SNAP1221ILBKNA4.18 "20Kommersielle miljøer1 til 21.3 "LedningsmodulSvart20 A510NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP1221ILINA Vippebryter, opplyst, enkeltpolet, 20A, 120/277VAC, elfenben | AC4XEM 31A442 SNAP1221ILINA4.18 "20Kommersielle miljøer1 til 21.3 "LedningsmodulElfenbein20 A510NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP1221ILRNA vippebryter, opplyst, enkeltpolet, 20A, 120/277VAC, rød | AC4XEN 31A443 SNAP1221ILRNA4.18 "20Kommersielle miljøer1 til 21.3 "LedningsmodulRød20 A510NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221ILC vippebryter, enkeltpolet, 20A, 120/277VAC, klar
1 085 NOK / enhet