HOSHIZAKI KMD-460MAH Ice Machine Crescent 457 lb | AH3GHP 31XC48

HOSHIZAKI KMD-460MAH Ice Machine Crescent 457 lb

På lager
Vare: AH3GHP Modell: KMD-460MAHKryssreferanse: 31XC48

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

71 264 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsmaskin
amps15
FARGERustfritt stål
Kondensator kjølingAir
Kubestørrelse1-1 / 8 "x 1-1 / 2" x 1/2 "
KubetypeHalvmåne
TiningAutomatisk
Avløpsstørrelse3/4 "FPT
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseENERGI STJERNE
Hz60
Ismaskin stilModular
Isproduksjon per dag457 lb.
Innløpsstørrelse1/2 "FPT
Generell dybde24.25 "
Total høyde22.125 "
Samlet bredde30 "
KjølemediumR-404A
Spenning115 / 120V
Garanti3 år Deler og arbeid på hele maskinen, 5 år. Deler og arbeid på: Fordamper, 5 år. Deler på: kompressor, luftkjølt kondensatorbatteri

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 77.112
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)68.58
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Rengjøringssystem: Automatisk

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeampsFARGESpenningGarantiDørhengselDør TypeAvløpsstørrelsePris
HOSHIZAKI AM-50BAE Ice Machine Undercounter Top Hat 55 lb | AH3GGY 31XC32 AM-50BAE14.88 "15Rustfritt stål115V2 år Deler og arbeid på hele maskinen, 1 år. HS-5061 Drain Pump Assembly - Deler og arbeidIkke santSvinge1/2 "FPT48 337 NOK
HOSHIZAKI AM-50BAE-AD Ice Machine Undercounter topphatt 55 lb | AH3GGZ 31XC33 AM-50BAE-AD14.88 "15Rustfritt stål115V2 år Deler og arbeid på hele maskinen, 1 år. HS-5061 Drain Pump Assembly - Deler og arbeidIkke santSvinge1/2 "FPT49 562 NOK
HOSHIZAKI KM-61BAH Ice Machine Undercounter Crescent 71 lb | AH3GHA 31XC34 KM-61BAH17.75 "15Rustfritt stål / svart115V3 år. Deler og arbeidskraft på hele maskinen, 5 år. Deler på kompressor og luftkjølt kondensatorbatteri, 5 år. Deler på fordamper, ett år - HS-5061 avløpspumpemontering - deler og arbeid-Skyv3 / 4 "42 186 NOK
HOSHIZAKI KM-101BAH Ice Machine Undercounter Crescent 115 lb | AH3GHB 31XC35 KM-101BAH23.75 "15Rustfritt stål / svart115V3 år Deler og arbeid på hele maskinen, 5 år. Deler og arbeid på: Fordamper, 5 år. Deler på: Kompressor, luftkjølt kondensorspiral, ett år - HS-5061 avløpspumpesamling - Deler og arbeid-Skyv3 / 4 "47 290 NOK
HOSHIZAKI KM-151BAH Ice Machine Undercounter Crescent 146 lb | AH3GHC 31XC36 KM-151BAH23.75 "15Rustfritt stål / svart115V3 år Deler og arbeid på hele maskinen, 5 år. Deler og arbeid på: Fordamper, 5 år. Deler på: kompressor, luftkjølt kondensatorbatteri-Skyv3 / 4 "53 701 NOK
HOSHIZAKI KM-151BWH Ice Machine Undercounter Crescent 146 lb | AH3GHD 31XC37 KM-151BWH23.75 "15Rustfritt stål / svart115V3 år Deler og arbeid på hele maskinen, 5 år. Deler og arbeid på: Fordamper, 5 år. Deler på: kompressor, luftkjølt kondensatorbatteri-Skyv3 / 4 "53 622 NOK
HOSHIZAKI KM-201BAH Ice Machine Undercounter Crescent 201 lb | AH3GHE 31XC38 KM-201BAH24 "15Rustfritt stål / svart115V3 år Deler og arbeid på hele maskinen, 5 år. Deler og arbeid på: Fordamper, 5 år. Deler på: kompressor, luftkjølt kondensatorbatteriGodFlip3/4 "FPT60 726 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOSHIZAKI KMD-460MAH Ice Machine Crescent 457 lb
71 264 NOK / enhet