HAYWARD WCV1800E Wafer tilbakeslagsventil Pvc 8 tommer | AC7VDR 38V991

HAYWARD WCV1800E Wafer tilbakeslagsventil Pvc 8 tommer

På lager
Vare: AC7VDR Modell: WCV1800EKryssreferanse: 38V991

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 496 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWafer sjekkventil
Tilkoblingstypemed flens
Sprekktrykk1 psi
Flow1225 gpm
Lengde4 15 / 16 "
MaterialePVC
Maks. Temp.140 Grader F
Maks. Vanntrykk150 psi @ 70 grader F
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Total høyde13.375 "
Forsegl materialeEPDM
SetematerialeEPDM
Størrelse8
Bredde10.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.48
Skipets høyde (cm)47.5
Skipets lengde (cm)39.12
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode8481309000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlowLengdeTotal høydeStørrelseBreddePris
HAYWARD WCV1600ES Wafer tilbakeslagsventil Pvc 6 tommer | AC7VDP 38V972 WCV1600ES1000 gpm3"11.125 "68.625 "11 244 NOK
HAYWARD WCV1400E Wafer tilbakeslagsventil Pvc 4 tommer | AC7VDQ 38V989 WCV1400E315 gpm2 29 / 32 "9"4mm6.75 "7 002 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD WCV1800E Wafer tilbakeslagsventil Pvc 8 tommer
18 496 NOK / enhet