Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAYWARD WCV1600ES Wafer tilbakeslagsventil Pvc 6 tommer | AC7VDP 38V972

HAYWARD WCV1600ES Wafer tilbakeslagsventil Pvc 6 tommer

På lager
Vare: AC7VDP Modell: WCV1600ESKryssreferanse: 38V972

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
11 244 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWafer sjekkventil
Tilkoblingstypemed flens
Sprekktrykk1 psi
Flow1000 gpm
Lengde3"
MaterialePVC
Maks. Temp.140 Grader F
Maks. Vanntrykk150 psi @ 70 grader F
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Total høyde11.125 "
Forsegl materialeEPDM
SetematerialeEPDM
Størrelse6
FjærmaterialeRustfritt stål
Bredde8.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0375
Skipets høyde (cm)36.83
Skipets lengde (cm)34.04
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8481309000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlowLengdeTotal høydeStørrelseBreddePris
HAYWARD WCV1400E Wafer tilbakeslagsventil Pvc 4 tommer | AC7VDQ 38V989 WCV1400E315 gpm2 29 / 32 "9"4mm6.75 "7 002 NOK
HAYWARD WCV1800E Wafer tilbakeslagsventil Pvc 8 tommer | AC7VDR 38V991 WCV1800E1225 gpm4 15 / 16 "13.375 "810.88 "18 496 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD WCV1600ES Wafer tilbakeslagsventil Pvc 6 tommer
11 244 NOK / enhet