Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAYWARD RV1050TE Justerbar avlastningsventil 1/2 tomme 25 Psi Pvc | AC9MXQ 3HME8

HAYWARD RV1050TE Justerbar avlastningsventil 1/2 tommer 25 Psi Pvc

På lager
Vare: AC9MXQ Modell: RV1050TEKryssref: 3HME8

Få tak i det April 26, Fredag
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
6 507 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar avlastningsventil
Body MaterialPVC
SkivematerialePVC
Fabrikkinnstilt trykk25 psi
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeFNPT
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeFNPT
Total høyde6.75 "
Total lengde2 5 / 7 "
trykk~~POS=TRUNC Range5 til 75 psi
SetematerialeEPDM
FjærmaterialeBelagt rustfritt stål
Temp. Område40 grader til 140 grader F
TestspakNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdeSetematerialePris
HAYWARD RV1050T Justerbar avlastningsventil 1/2 tomme 25 Psi Pvc | AC9MXE 3HMD7 RV1050T1 / 2 "1 / 2 "6.75 "2 5 / 7 "FPM7 383 NOK
HAYWARD RV1075T Justerbar avlastningsventil 3/4 tommer 25 Psi Pvc | AC9MXF 3HMD8 RV1075T3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "FPM7 408 NOK
HAYWARD RV1100T Justerbar Avlastningsventil 1 Tommer 25 Psi Pvc | AC9MXG 3HMD9 RV1100T1"1"8.75 "3.5 "FPM8 571 NOK
HAYWARD RV1150T Justerbar avlastningsventil 1-1/2 tommer 25 Psi | AC9MXH 3HME1 RV1150T1.5 "1.5 "13.25 "4 5 / 16 "FPM11 117 NOK
HAYWARD RV1200T Justerbar Avlastningsventil 2 Tommer 25 Psi Pvc | AC9MXJ 3HME2 RV1200T2"2"15.5 "5"FPM13 067 NOK
HAYWARD RV1075TE Justerbar avlastningsventil 3/4 tommer 25 Psi Pvc | AC9MXR 3HME9 RV1075TE3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "EPDM7 835 NOK
HAYWARD RV1100TE Justerbar avlastningsventil 1 tommer 25 Psi Pvc | AC9MXT 3HMF1 RV1100TE1"1"8.75 "3.5 "EPDM9 408 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD RV1050TE Justerbar avlastningsventil 1/2 tommer 25 Psi Pvc
6 507 NOK / enhet