Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HARRIS INDUSTRIES LB11574B Faremerkingstape Rull 4 W 180 fot L | AC9RYY 3JRX1

HARRIS INDUSTRIES LB11574B Hazard Marking Tape Roll 4" B 180 ft L

På lager
Vare: AC9RYY Modell: LB11574BKryssreferanse: 3JRX1

Få tak i det April 5, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

450NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsadvarselbånd
FARGEBlå
Lengde180ft.
MaterialeTrykkfølsomt selvklebende vinyl
Mønstersolid
FormRull
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0575
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode3919102055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMaterialeMønsterBreddePris
HARRIS INDUSTRIES LB16846G Faremerkingstape Rull 4 tommer B 180 fot lengde | AC9RXF 3JPV3 LB16846GGrønn180ft.Trykkfølsomt selvklebende vinylsolid4"380NOK
HARRIS INDUSTRIES LB11571MG Faremerkingstape Rull 2 ​​tommer B 54 fot lengde | AD3FFA 3YRX5 LB11571MGMagenta / gul54ft.Trykkfølsomt selvklebende vinylStripete2"218NOK
HARRIS INDUSTRIES LB11571OR Faremerkingstape Rull 2 ​​tommer B 54 fot lengde | AD3FFB 3YRX8 LB11571OROrange / Black54ft.Trykkfølsomt selvklebende vinylStripete2"218NOK
HARRIS INDUSTRIES LB11572MG Faremerkingstape Rull 3 tommer B 54 fot lengde | AD3FFC 3YRY2 LB11572MGMagenta / gul54ft.Trykkfølsomt selvklebende vinylStripete3"317NOK
HARRIS INDUSTRIES LB11572OR Faremerkingstape Rull 3 tommer B 54 fot lengde | AD3FFD 3YRY5 LB11572OROrange / Black54ft.Trykkfølsomt selvklebende vinylStripete3"317NOK
HARRIS INDUSTRIES LB11573BL Faremerkingstape Rull 1 tomme B 180 fot lengde | AD3FFE 3YRY8 LB11573BLBlack180ft.Trykkfølsomt selvklebende vinylsolid1"103NOK
HARRIS INDUSTRIES LB11573G Faremerkingstape Rull 1 tomme B 180 fot lengde | AD3FFF 3YRZ2 LB11573GGrønn180ft.Trykkfølsomt selvklebende vinylsolid1"103NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRIS INDUSTRIES LB11574B Hazard Marking Tape Roll 4" B 180 ft L
450NOK / enhet