Elektriske poleringsmaskiner og buffere

filtre

DEWALT -

Rettvinklede poleringsmaskiner

StilModellVerktøylengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
ADWP849X17.3 "3.1 lb.3 834NOK
BDWP84918.5 "6.728 lb.3 005NOK
MAKITA -

Sander Polermaskiner

StilModellPris (eks. mva)
APV7001C4 453NOK
B9237C4 405NOK
C9237CX34 475NOK
FEIN POWER TOOLS -

Polermaskin med ledning, roterende, 10 tommers støttepute, 10 tommers kompatibel, variabel hastighet

ModellSakPris (eks. mva)
WPO 14-25ECN2TFH12 568 NOK
MAKITA -

Wet Stone Polisher, 7.9 A, 2000-4000 rpm

ModellSakPris (eks. mva)
PW5001CAA6LFF6 671 NOK
PORTER CABLE -

Random Orbit Polisher / Sander, 6 tommer, 4.5 amp

ModellSakPris (eks. mva)
7424XPAD2CQE2 481 NOK
MAKITA -

R / a poleringsmaskin 7 tommer o / min 600-3000 10 A 120v

ModellSakPris (eks. mva)
9227CAE3VJZ4 142 NOK
FEIN POWER TOOLS -

Surface Polisher 110v 5/16 To 3-1 / 8 Diameter

ModellSakPris (eks. mva)
RS 10-70E-PSAA2EHG-
RFQ

Elektriske poleringsmaskiner og buffere

Elektriske poleringsmaskiner og buffere er designet for å forbedre det generelle utseendet til ethvert arbeidsemne og for å skape en reflekterende overflate. Disse verktøyene er drevet av en kraftig motor og en krok og sløyfeunderlag, og kan brukes til å få ønsket finish på forskjellige biler, presisjonsinstrumenter, medisinsk utstyr, glassprodukter og metaller ved hjelp av rengjøringsmidler. Disse elektroverktøyene har en trigger / skyve / tommelfingerbryter med variabel hastighet, forseglet / kule- og rulle- / kule- og nålelager, og et rett / side / løkkehåndtak.
Velg mellom et bredt spekter av Makita-, Dewalt-, Hardin-, Milwaukee-, Fein- og Porter-kabelpussere og -buffere i forskjellige ikke-belastningsturtall og padstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?