HAMILTON S-WHS-6SB Svingbare platehjul 1200 Lb 6 tommers diameter | AB3VHN 1VHN3

HAMILTON S-WHS-6SB Svingbare platehjul 1200 Lb 6 tommers diameter

På lager
Vare: AB3VHN Modell: S-WHS-6SBKryssreferanse: 1VHN3

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 013 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
HjulmaterialeRustfritt stål
Hjulformstandard
KjernefargeSølv
KjernematerialeRustfritt stål
durometer201 BHN
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishRustfritt stål
RammematerialeType 304 rustfritt stål
HullmønsterB
Innvendig avstand på bolthull3 x 3 "
Lastevurdering1200 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Ikke-merkingNei
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand2-5/8 x 3-5/8"
Total høyde7.5 "
Plate Størrelse4 x 5 "
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeB
race måteDobbel ball
ErstatningshjulMfr. Nr. W-620-SB-1/2
Svingradius0"
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
HjullagerDobbelt skjermet presisjonskule i rustfritt stål
HjulfargeSølv
Hjuldiameter6"
HjulmaterialeType 303 rustfritt stål
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.54
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeErstatningshjulHjulfargeHjuldiameterHjulmaterialeKjernefargePris
HAMILTON S-WHS-4UYSB Svingbare platehjul 750 Lb 4 tommers diameter | AB3VHG 1VHL6 S-WHS-4UYSB5.625 "300 til 999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-420-UYSB-1/2Blå4"polyuretanBlå6 043 NOK
HAMILTON S-WHS-4SB Svingbare platehjul 850 Lb 4 tommers diameter | AB3VHJ 1VHL8 S-WHS-4SB5.625 "300 til 999 lb.Rustfritt stålMfr. Nr. W-420-SB-1/2Sølv4"Type 303 rustfritt stålSølv7 116 NOK
HAMILTON S-WHS-8UYSB Svingbare platehjul 1500 Lb 8 tommers diameter | AB3VHQ 1VHN5 S-WHS-8UYSB9.5 "1000 til 2999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-820-UYSB-1/2Blå8"polyuretanBlå6 569 NOK
HAMILTON S-WHS-8SB Svingbare platehjul 1600 Lb 8 tommers diameter | AB3VHT 1VHN7 S-WHS-8SB9.5 "1000 til 2999 lb.Rustfritt stålMfr. Nr. W-820-SB-1/2Sølv8"Type 304 rustfritt stålSølv13 292 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON S-WHS-6SB Svingbare platehjul 1200 Lb 6 tommers diameter
9 013 NOK / enhet