Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAM-LET 766L SS 1/2 X 1/2 hunnkontakt Rustfritt stål 1/2 tommers kontakter | AG2LJB 31LC28

HAM-LET 766L SS 1/2 X 1/2 hunnkontakt rustfritt stål 1/2 tommers koblinger

På lager
Vare: AG2LJB Modell: 766L SS 1/2 X 1/2Kryssreferanse: 31LC28

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
692NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig kontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Body Material316 rustfritt stål
SamsvarRoHS, GOST, ISO 9001
Kompresjonstrådstørrelse3 / 4-20
TilkoblingstypeKompresjon x FNPT
Hex størrelse1-1 / 16 "
Maks. Press2650 til 6750 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7307290090

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris
HAM-LET 766L SS 1/4 X 1/4 kvinnelig kontakt Rustfritt stål 1/4 tommers kontakter | AG2LJC 31LC29 766L SS 1/4 X 1/47 / 16-203 / 4 "4100 til 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "357NOK
HAM-LET 766L SS 3/8 X 1/4 hunkontakt rustfritt stål 3/8 tommers kontakter | AG2LJD 31LC30 766L SS 3/8 X 1/49 / 16-203 / 4 "3350 til 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "385NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAM-LET 766L SS 1/2 X 1/2 hunnkontakt rustfritt stål 1/2 tommers koblinger
692NOK / enhet