Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAM-LET 764L SS 1/2 Union Tee rustfritt stål 1/2 tommers unions | AG2LHU 31LC21

HAM-LET 764L SS 1/2 Union Tee Rustfritt stål 1/2 Tommers Unioner

På lager
Vare: AG2LHU Modell: 764L SS 1/2Kryssreferanse: 31LC21
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
1 190 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion T-skjorte
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Body Material316 rustfritt stål
SamsvarRoHS, GOST, ISO 9001
Kompresjonstrådstørrelse3 / 4-20
TilkoblingstypeKomprimering
Hex størrelse13 / 16 "
Maks. Press2650 til 6750 psi
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.19
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307290090

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris
HAM-LET 764L SS 1/4 Union Tee Rustfritt stål 1/4 Tommers Unioner | AG2LHV 31LC22 764L SS 1/47 / 16-201 / 2 "4100 til 10,300 psi1 / 4 "728NOK
HAM-LET 764L SS 3/8 Union Tee Rustfritt stål 3/8 Tommers Unioner | AG2LHW 31LC23 764L SS 3/89 / 16-205 / 8 "3350 til 6550 psi3 / 8 "891NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAM-LET 764L SS 1/2 Union Tee Rustfritt stål 1/2 Tommers Unioner
1 190 NOK / enhet