HALLOWELL U1482-4WM-A-HG Veggmontert Boksskap 48 Tommer Bredde 18 Tommer D | AD9VWQ 4VEW9

HALLOWELL U1482-4WM-A-HG Veggmontert boksskap 48 tommer Bredde 18 tommer D

På lager
Vare: AD9VWQ Modell: U1482-4WM-A-HGKryssreferanse: 4VEW9

Få tak i det April 24, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 813 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeggmontert bokseskap
Montert / Umontertmontert
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseGREENGUARD-sertifisert
HåndtakstypeFingertrekk
Kroker per åpningnone
Legacy6"
Lås TypeHar plass til innebygd sylinderlås og / eller hengelås
Skapkonfigurasjon(4) Bred, (4) Person
SkapdørtypeElsket
Låsesystem1-Point
MaterialeKaldvalset stål
Åpningsdybde17 "
Åpningshøyde11.5 "
Åpningsbredde9.25 "
Generell dybde18 "
Total høyde14.75 "
Samlet bredde48 "
NivåetEn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.68
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)124.46
HS kode9403200078
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMontert / UmontertFARGESkapkonfigurasjonSkapdørtypeÅpningshøydePris
HALLOWELL USVP14824WMAPT Veggmontert boksskap 48 tommer Bredde 18 Tommer D | AD8BNN 4HU22 USVP14824WMAPTmontertParchment(4) PersonClearview10.5 "9 582 NOK
HALLOWELL U1482-4WM-HG Veggmontert Boksskap 48 Tommer Bredde 18 Tommer D | AD9VWN 4VEW7 U1482-4WM-HGUmontertGrå(4) Bred, (4) PersonElsket11.5 "6 356 NOK
HALLOWELL U1482-4WM-PT Veggmontert Boksskap 48 Tommer Bredde 18 Tommer D | AD9VWP 4VEW8 U1482-4WM-PTUmontertParchment(4) Bred, (4) PersonElsket11.5 "6 356 NOK
HALLOWELL U1482-4WM-A-PT Veggmontert Boksskap 48 Tommer Bredde 18 Tommer D | AD9VWR 4VEX1 U1482-4WM-A-PTmontertParchment(4) Bred, (4) PersonElsket11.5 "7 813 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALLOWELL U1482-4WM-A-HG Veggmontert boksskap 48 tommer Bredde 18 tommer D
7 813 NOK / enhet