HALLOWELL HCR722496-5ME Boltfri hyllestarterenhet 5 hyller | AF9NUH 30LV84

HALLOWELL HCR722496-5ME Boltløs hyller Startenhet 5 hyller

Vare: AF9NUH Modell: HCR722496-5MEKryssref: 30LV84
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

15 294 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoltfri hyller, startpakke
FARGESvart
DekksmaterialeStål
Dybde24 "
FinishPulverlakkert
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseGREENGUARD sertifisert for barn og skoler
Høyde96 "
MaterialeStål
Antall hyller5
Hyllejusteringer1-1 / 2 "trinn
Hyllekapasitet1900 lb.
HyllestilEnkelt rett
Bredde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 153.31
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode9403200078

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeHyllekapasitetBreddePris
HALLOWELL HCR361884-5ME Boltfri hyllestarterenhet 5 hyller | AF9NTV 30LV72 HCR361884-5ME18 "84 "2300 lb.36 "6 718 NOK
RFQ
HALLOWELL HCR481884-5ME Boltfri hyllestarterenhet 5 hyller | AF9NTW 30LV73 HCR481884-5ME18 "84 "2200 lb.48 "8 218 NOK
RFQ
HALLOWELL HCR482484-5ME Boltløse hyller starter 5 hyller | AF9NTX 30LV74 HCR482484-5ME24 "84 "2000 lb.48 "10 348 NOK
RFQ
HALLOWELL HCR602484-5ME Boltløse hyller starter 5 hyller | AF9NTY 30LV75 HCR602484-5ME24 "84 "2000 lb.60 "12 100 NOK
RFQ
HALLOWELL HCR722484-5ME Boltfri hyllestarterenhet 5 hyller | AF9NTZ 30LV76 HCR722484-5ME24 "84 "1900 lb.72 "15 438 NOK
HALLOWELL HCR361896-5ME Boltfri hyllestarteraggregat 5 hyller | AF9NUD 30LV80 HCR361896-5ME18 "96 "2300 lb.36 "7 628 NOK
RFQ
HALLOWELL HCR481896-5ME Boltfri hyllestarteraggregat 5 hyller | AF9NUE 30LV81 HCR481896-5ME18 "96 "2200 lb.48 "9 483 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALLOWELL HCR722496-5ME Boltløs hyller Startenhet 5 hyller
15 294 NOK / enhet