GUARDAIR N301BCX vakuumenhet, med 1.5 tommers inntak og festesett, 30 gallon | CE8MUL

GUARDAIR N301BCX Vakuumenhet, med 1.5 tommers inntak og festesett, 30 gallon

På lager
Vare: CE8MUL Modell: N301BCX

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 098 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuum
Luftstrømningshastighet68 cfm
Luftinntak NPT (inn.)1 / 2 "
Trommelstørrelse30 Gallon
Måler (stål)18
Høyde23.3 "
Lengde38.3 "
Min. Kompressor påkrevd15 hk
Støynivå100 dB
Vakuumløft (i H2O)185
Vakuumstrømningshastighet89 cfm
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.53
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Guardair N301BCX vakuumenhet samler opp og fjerner støv og partikler fra maskineri og arbeidsområder.

Egenskaper:

  • Guardair N301BCX vakuumenhet har et enkelt venturi-vakuumgenererende hode for å skape et kraftig vakuum, noe som gjør den svært effektiv for fjerning av rusk og støv.
  • Den leveres med en lyddemper som minimerer driftsstøy, og sikrer et roligere og mer behagelig arbeidsmiljø for brukerne.
  • Denne pluggen og pinnemålerne tilbyr en kraftig 30-liters ståltrommel som gir god lagringskapasitet for oppsamlet rusk, og garanterer holdbarhet og langvarig bruk.
  • Den er utstyrt med en avtakbar trommevogn som forbedrer mobiliteten, noe som gir mulighet for uanstrengt bevegelse av enheten gjennom hele arbeidsområdet.
  • Denne vakuumenheten har en luftavstengningsventil med 1/2 tomme FNPT-inntak, som muliggjør presis kontroll over lufttilførselen.
  • Den er utstyrt med en 1-1/2 tomme x 20 fot vinylvakuumslange, som sikrer effektiv oppsamling av rusk og kompatibilitet med en rekke luftkompressorvakuumutstyr og verktøy.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør tas når du bruker vakuumenheten?

A. Brukere bør følge sikkerhetsretningslinjene, bruke passende verneutstyr og sørge for riktig ventilasjon når enheten brukes til å håndtere potensielt farlige materialer.

Sp. Hva er nøkkelegenskapene til den avtakbare trommevognen?

A. Den avtakbare trommelvognen har fire 3-tommers svingbare hjul i stål, som øker mobiliteten og lar brukere enkelt flytte enheten.

Produktvarianter

ProduktModellTrommelstørrelseHøydeLengdeBreddePris
GUARDAIR MM400 Material Mover Vakuumenhet, 4 dyser | CE8MTL MM400-2.5 "24.8 "7"11 475 NOK
GUARDAIR MM800 Material Mover Vakuumenhet, 8 dyser | CE8MTP MM800----11 771 NOK
RFQ
GUARDAIR N101MC vakuumenhet, med 1.25 tommers inntak og festesett, 10 gallon | CE8MUF N101MC-17.5 "23.5 "17.5 "10 887 NOK
RFQ
GUARDAIR N101SC Vakuumenhet, med 1.5 tommers inntak og festesett, 10 gallon | CE8MUG N101SC----12 244 NOK
RFQ
GUARDAIR N301BCATEX vakuumenhet, med 2 tommers inntak og festesett, 30 gallon | CE8MUJ N301BCATEX----28 695 NOK
RFQ
GUARDAIR N301BCNED Vakuumenhet, med 2 tommers inntak og festesett, statisk ledende, 30 gallon | CE8MUK N301BCNED----21 202 NOK
RFQ
GUARDAIR N301BCXATEX vakuumenhet, med 1.5 tommers innløps- og festesett, 30 gallon | CE8MUM N301BCXATEX30 Gallon23.3 "38.3 "24 "27 564 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDAIR N301BCX Vakuumenhet, med 1.5 tommers inntak og festesett, 30 gallon
15 098 NOK / enhet