Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT ELEKTRISK LPL-W18-090C-940 Led-modul 320 L hvit klar linse | AA2VBN 11C618

GENERAL ELECTRIC LPL-W18-090C-940 Ledmodul 320 L Hvit klar linse

På lager
Vare: AA2VBN Modell: LPL-W18-090C-940Kryssreferanse: 11C618
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
12 842 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED-lysmodul
Farge Temp.4000K
TilkoblingHardt kablet
SFI93
Kan dimmes / ikke kan dimmesdimmes
Høyde7 / 8 "
BoligfargeHvit
Housing MaterialAluminium og plast
SamkoblingsevneJa
IP Rating54
Lengde17.88 "
Lys fargeHvit
Lumen320
Lumens per watt47
Vurdert liv50,000 hr.
Temp. Område-20 til 40 grader C
Spenning12V
Watts6.8
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.297
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)54.86
Skipets bredde (cm)37.85
HS kode9405408000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
GENERELT ELEKTRISK LPL-W18-060C-940 Led-modul 320 L hvit klar linse | AA2VBM 11C617 LPL-W18-060C-94012 842 NOK
GENERELT ELEKTRISK LPL-W18-120C-940 Led-modul 320 L hvit klar linse | AA2VBP 11C619 LPL-W18-120C-94012 842 NOK
GENERELT ELEKTRISK LPL-W18-120D-940 Led-modul 320 L Hvit myk linse | AA2VBQ 11C620 LPL-W18-120D-94012 842 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC LPL-W18-090C-940 Ledmodul 320 L Hvit klar linse
12 842 NOK / enhet