Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GEARNUTCH 3888D Push Pin Tenger 80 Degree Offset | AC4GGL 2ZPP7

GEARWRENCH 3888D Push Pin-tang 80 graders forskyvning

På lager
Vare: AC4GGL Modell: 3888DKryssreferanse: 2ZPP7

Få tak i det April 25, Torsdag
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
473NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPush Pin Tang
Håndtere fargeSvart
Håndtakstypeergonomisk
Kjeve Lengde2.5 "
Kjevebredde1.5 "
MaterialeStål
Maks. Kjeveåpning1.25 "
Nese Type80 grader konisk
Antall stykker1
Total lengde12 "
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde1 / 4 "
typen80 graders forskyvning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8203206030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKjeve LengdeKjevebreddeTotal lengdeTips BreddetypenPris
GEARNUTCH 3729 Push Pin Tenger 30 Degree Offset | AC4GJ 2ZPP2 37292"1"24 "3 / 4 "30 graders forskyvning478NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEARWRENCH 3888D Push Pin-tang 80 graders forskyvning
473NOK / enhet