Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING Q500T3/CL-120V-(FCL) Halogenlyspære T3 500w | AC3NUN 2V384 / 23731

GE LIGHTING Q500T3/CL-120V-(FCL) halogenlyspære T3 500w

På lager
Vare: AC3NUN Modell: Q500T3/CL-120V-(FCL)Kryssreferanse: 2V384 / 23731

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
92NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalogenlampe
ANSI-kodeFCL
Gjennomsnittlig levetid på pæren2000 hr.
Gjennomsnittlig levetid2000 hr.
Base TypeInnfelt enkeltkontakt (R7s)
Pære Dia.3 / 8 "
Pæreteknologihalogen
Farge Temp.3000K
Opprinnelige lumen11,100
LampebetegnelseQ500T3 / CL
Lampe Dia.3 / 8 "
Lampe ferdigFjern
LampeformT3
LampetypeDobbelt slutt
Lumen11,100
Maks. Total lengde4 11 / 16 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonScene og Studio
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
Spenning120
Watts500

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8539214080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Osram 58996, Philips 200105

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Total lengdeGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidPrimær applikasjonWattsFarge Temp.Opprinnelige lumenLampebetegnelsePris
GE LIGHTING Q150T3/CL/CD Halogenlyspære T3 150w | AA9NAP 1E041 / 19378 Q150T3 / CL / CD3.125 "59 "1500 hr.Bevegelsesfølende og sikkerhet, fakkel1502950K2400Q150T3 / CL / CD211NOK
GE LIGHTING Q100T3/CL/CD Halogenlyspære T3 100w | AA9VRH 1G996 / 22489 Q100T3 / CL / CD3.125 "59 "1500 hr.Bevegelsesfølende og sikkerhet, fakkel1002950K1650Q100T3 / CL / CD153NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING Q500T3/CL-120V-(FCL) halogenlyspære T3 500w
92NOK / enhet