GE LIGHTING LU400/DX Høytrykksnatriumlampe Ed28 400w | AF2NBL 6VR48 / 19650

GE LIGHTING LU400/DX Høytrykksnatriumlampe Ed28 400w

Vare: AF2NBL Modell: LU400/DXKryssref.: 6VR48 / 19650

Få tak i det April 5, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHID lampe
ANSI-kodeS51
Gjennomsnittlig levetid på pæren15,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid15,000 hr.
Base TypeMogul Skrue (E39)
Pære Dia.3-1 / 2 "
PæreteknologiHøytrykksnatrium
Farge Temp.2200K
SFI70
ArmaturtypeÅpen / lukket
For lukkede inventarJa
Opprinnelige lumen37,400
LampebetegnelseLU400 / DX
Lampe Dia.3.5 "
Lampe ferdigFjern
LampeformED28
LampetypeHøytrykksnatrium
Lumen37,400
Maks. Total lengde9"
Gjennomsnittlige lumen34,400
MonteringsposisjonUniversell
Samlet lampeformED
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
Watts400

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8539320020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Philips 306522

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING LU400/DX Høytrykksnatriumlampe Ed28 400w