Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING FLE9/2/CAC/827 Skru inn Cfl Ikke-dimbar 2700k 6000 Hr. | AD2ZBG 3WY10 / 16105

GE LIGHTING FLE9/2/CAC/827 Innskruing Cfl Ikke-dimbar 2700k 6000 Hr.

På lager
Vare: AD2ZBG Modell: FLE9/2/CAC/827Kryssref.: 3WY10 / 16105

Få tak i det April 30, tirsdag
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
22NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru inn CFL
Gjennomsnittlig levetid på pæren6000 hr.
Gjennomsnittlig levetid6000 hr.
Base TypeKandelaberskrue (E12)
Pæreteknologifluorescent
PæretoneMyk hvit
Farge Temp.2700K
SFI82
Kan dimmes / ikke kan dimmesIkke-dimmes
Fotnoter1,8,10,12
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseENERGY STAR-klassifisert
Glødende ekvivalent (watt)40
Opprinnelige lumen430
LampebetegnelseFLE9 / 2 / CAC / 827
LampeformB10
LampetoneMyk hvit
LampetypeStumt tips
Lumen430
Maks. Total lengde5.375 "
Gjennomsnittlige lumen344
Min. Starter temp.5 Grader F
Samlet lampeformCA
Primær applikasjonGenerelt formål
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
Spenning120
Watts9

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8539310060
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Philips 202846

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING FLE9/2/CAC/827 Innskruing Cfl Ikke-dimbar 2700k 6000 Hr.
22NOK / enhet