Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING F55BX/SPX35 Plug-in Cfl 55w Dimbar 3500k 20000 Hr | AF2TZX 6XV15 / 31952

GE LIGHTING F55BX/SPX35 Plug-in Cfl 55w Dimbar 3500k 20000 Hr

På lager
Vare: AF2TZX Modell: F55BX/SPX35Kryssref.: 6XV15 / 31952

Få tak i det April 26, Fredag
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
143NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlug-in CFL
Gjennomsnittlig levetid på pæren20,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid20,000 hr.
Base Type4-pinners (2G11)
Pæreteknologifluorescent
PæretoneNøytral
Farge Temp.3500K
SFI82
Kan dimmes / ikke kan dimmesdimmes
Fotnoter1,2,5,8
Glødende ekvivalent (watt)250
Opprinnelige lumen4800
LampebetegnelseF55BX
LampeformT5
LampetoneNøytral
LampetypeEnkelt Tube
Lumen4800
Maks. Total lengde20 11 / 16 "
Min. Starter temp.77 Grader F
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
StarttypeRapid
Watts55

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)24.89
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8539310050
OpprinnelseslandHU

Produktdetaljer:

    • Osram 20591

Produktvarianter

ProduktModellLampetoneGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidLumenMaks. Total lengdeGjennomsnittlige lumenMin. Starter temp.StarttypePris
GE LIGHTING F18BX/SPX35 Plug-in Cfl 18w Dimbar 3500k 10000 Hr | AA9NCC 1E305 / 16053 F18BX / SPX35Nøytral10,000 hr.10,000 hr.120010.5 "108025 Grader FForvarm271NOK
GE LIGHTING F50BX/SPX41/RS Plug-in Cfl 50w Dimbar 4100k 14000 Hr | AA9ZMH 1K299 / 20900 F50BX / SPX41 / RSKul14,000 hr.14,000 hr.400022.5 "340032 Grader FRapid-
RFQ
GE LIGHTING F40/25BX/SPX30/IS/WM Plug-in Cfl 25w Dimbar 3000k 20000 Hr | AD7LWU 4FFC1 F40 / 25BX / SPX30 / IS / WMMyk hvit20,000 hr.20,000 hr.260021.5 "229050 Grader FInstant23NOK
GE LIGHTING F40/25BX/SPX35/IS/WM Plug-in Cfl Ikke-dimbar 3500k 25w | AD7LWV 4FFC2 F40 / 25BX / SPX35 / IS / WMNøytral20,000 hr.20,000 hr.260021.5 "229050 Grader FInstant209NOK
GE LIGHTING F40/25BX/SPX41/IS/WM Plug-in Cfl 25w Dimbar 4100k 20000 Hr | AD7LWW 4FFC3 F40 / 25BX / SPX41 / IS / WMKul20,000 hr.20,000 hr.260021.5 "229050 Grader FInstant62NOK
GE LIGHTING F40/30BX/SPX30 Plug-in Cfl 40w Dimbar 3000k 20000 Hr | AD9VDN 4VC25 / 16953 F40 / 30BX / SPX30Myk hvit20,000 hr.20,000 hr.315022.5 "284050 Grader FRapid218NOK
GE LIGHTING F40/30BX/SPX35 Plug-in Cfl 40w Dimbar 3500k 20000 Hr | AD9VDP 4VC26 / 16648 F40 / 30BX / SPX35Nøytral20,000 hr.20,000 hr.315022.5 "284050 Grader FRapid219NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING F55BX/SPX35 Plug-in Cfl 55w Dimbar 3500k 20000 Hr
143NOK / enhet