GE LIGHTING F13DBX/830/ECO Plug-in Cfl 13w Ikke-dimbar 3000k 10000 Hr | AB2XAT 1PGV8

GE LIGHTING F13DBX/830/ECO Plug-in Cfl 13w Ikke-dimbar 3000k 10000 Hr

Vare: AB2XAT Modell: F13DBX/830/ECOKryssreferanse: 1PGV8

Få tak i det April 5, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlug-in CFL
Gjennomsnittlig levetid på pæren10,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid10,000 hr.
Base Type2-pinners (G24D-1)
Pæreteknologifluorescent
PæretoneVarm hvit
Farge Temp.3000K
SFI82
Kan dimmes / ikke kan dimmesIkke-dimmes
Fotnoter1,2
Glødende ekvivalent (watt)60
Opprinnelige lumen900
LampebetegnelseF13DBX / ECO
LampeformT4
LampetoneMyk hvit
LampetypeDobbeltrør
Lumen900
Maks. Total lengde5.25 "
Gjennomsnittlige lumen755
Min. Starter temp.5 Grader F
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
StarttypeForvarm
Watts13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8539310060
OpprinnelseslandHU

Produktvarianter

ProduktModellOpprinnelige lumenGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidLampebetegnelseLampetoneLampetypeLumenMaks. Total lengdePris
GE LIGHTING F13BX/835/ECO Plug-in Cfl 13w Ikke-dimbar 3500k 10000 Hr | AB2XAE 1PGU5 F13BX / 835 / ECO82510,000 hr.10,000 hr.F13BX / ECONøytralEnkelt Tube8257.25 "64NOK
GE BELYSNING F13BX / 841 / ECO Plug-in Cfl 13w Ikke dimbar 4100k 10000 Hr | AB2XAF 1PGU6 F13BX / 841 / ECO82510,000 hr.10,000 hr.F13BX / ECOKulEnkelt Tube8257.25 "60NOK
GE LIGHTING F13BX/827/ECO Plug-in Cfl 13w Ikke-dimbar 2700k 10000 Hr | AB2XAH 1PGU8 F13BX / 827 / ECO82510,000 hr.10,000 hr.F13BX / ECOMyk hvitEnkelt Tube8257.25 "60NOK
GE LIGHTING F13BX/830/ECO Plug-in Cfl 13w Ikke-dimbar 3000k 10000 Hr | AB2XAJ 1PGU9 F13BX / 830 / ECO82510,000 hr.10,000 hr.F13BX / ECOMyk hvitEnkelt Tube8257.25 "-
RFQ
GE LIGHTING F13DBX23/827/ECO Plug-in Cfl 13w Ikke-dimbar 2700k 10000 Hr | AB2XAM 1PGV3 F13DBX23 / 827 / ECO81010,000 hr.10,000 hr.F13DBX23 / ECOMyk hvitDobbeltrør8104 27 / 32 "163NOK
GE LIGHTING F13DBX23/830/ECO Plug-in Cfl 13w Ikke-dimbar 3000k 10000 Hr | AB2XAN 1PGV4 F13DBX23 / 830 / ECO81010,000 hr.10,000 hr.F13DBX23 / ECOMyk hvitDobbeltrør8104 27 / 32 "-
RFQ
GE BELYSNING F13DBX23 / 835 / ECO Plug-in Cfl 13w Ikke dimbar 3500k 10000 Hr | AB2XAP 1PGV5 F13DBX23 / 835 / ECO81010,000 hr.10,000 hr.F13DBX23 / ECONøytralDobbeltrør8104 27 / 32 "138NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING F13DBX/830/ECO Plug-in Cfl 13w Ikke-dimbar 3000k 10000 Hr