GE LIGHTING 50A19/RS-75v glødelampe A19 50w | AE6UGT 5V310 / 16201

GE LIGHTING 50A19/RS-75v glødelampe A19 50w

På lager
Vare: AE6UGT Modell: 50A19/RS-75vKryssreferanse: 5V310 / 16201

Få tak i det April 30, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

104NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødelampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren1000 hr.
Gjennomsnittlig levetid1000 hr.
Base TypeMedium skrue (E26)
Pære Dia.2-3 / 8 "
Pæreteknologigløde~~POS=TRUNC
Farge Temp.2700K
Opprinnelige lumen545
Lampebetegnelse50A19 / RS
Lampe Dia.2.375 "
Lampe ferdigInne i Frost
LampeformA19
LampetypeEn form
Lumen545
Maks. Total lengde3.875 "
Samlet lampeformA
Primær applikasjonTog, grov service
Grov serviceJa
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
Spenning75
Watts50

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)59.44
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)38.86
HS kode8539228040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Rough Service
    • Osram 11068, Philips 243261

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Total lengdeGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidPrimær applikasjonGrov serviceSpenningWattsFarge Temp.Pris
GE LIGHTING 25A/CL-130V glødelampe A19 25w | AA9FLE 1CWV6 25A / CL-130V4.25 "2500 hr.2500 hr.Generelt formålNei130252700K-
RFQ
GE LIGHTING 25A-130V glødelampe A19 25w | AA9FLK 1CWY1 25A-130V4.25 "2500 hr.2500 hr.Generelt formålNei130252700K2NOK
GE LIGHTING 25A/W Glødelampe A19 25w | AA9FLM 1CWY5 25A / W4.25 "2500 hr.2500 hr.Generelt formålNei120252800K35NOK
GE LIGHTING 60A/Y Glødelampe A19 60w | AA9FLQ 1CWY8 60A / Y4.437 "1000 hr.1000 hr.FeillysNei12060-6NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 50A19/RS-75v glødelampe A19 50w
104NOK / enhet