Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING 4C7/S CD4 glødelampe C7 4w - pakke med 4 | AD2VWB 3VA65 / 20572

GE LIGHTING 4C7/S CD4 glødelampe C7 4w - pakke med 4

På lager
Vare: AD2VWB Modell: 4C7/S CD4Kryssref.: 3VA65 / 20572

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
5NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødelampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren2000 hr.
Gjennomsnittlig levetid2000 hr.
Base TypeKandelaberskrue (E12)
Pære Dia.7 / 8 "
Pæreteknologigløde~~POS=TRUNC
Farge Temp.2800K
Lampebetegnelse4C7 / S CD4
Lampe Dia.7 / 8 "
Lampe ferdigFjern
LampeformC7
LampetypeStumt tips
Maks. Total lengde2.125 "
Samlet lampeformC
Primær applikasjonNattlys
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
Spenning120
Watts4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)24.89
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8539228060
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Osram 13549, Philips 212399

Produktvarianter

ProduktModellSpenningGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidWattsFarge Temp.Opprinnelige lumenLampebetegnelseLampe ferdigPris
GE LIGHTING 4C7 CD2 glødepære C7 4w - Pakke med 2 | AC8LBP 3BA98 / 43050 4C7 CD212038.625 "3000 hr.42500K164C7Fjern3NOK
GE LIGHTING 4C7/BL CD2 glødelampe C7 4w - Pakke med 2 | AD2VWA 3VA63 / 26223 4C7 / BL CD212038.625 "3000 hr.4--4C7 / BL CD2 6PKBlå47NOK
GE LIGHTING 7C7-130V glødepære C7 7w | AD9UTZ 4V508 / 11792 7C7-130V13038.625 "3000 hr.72700K467C7Fjern27NOK
GE LIGHTING 7C7 glødelampe C7 7w | AE6UFM 5V141 / 11779 7C712038.625 "3000 hr.72700K367C7Fjern2NOK
GE LIGHTING 7C7/W Glødelampe C7 7w | AE6UFP 5V144 / 11815 7C7 / W12038.625 "3000 hr.72700K367C7 / WHvit2NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 4C7/S CD4 glødelampe C7 4w - pakke med 4
5NOK / enhet