Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING 4C7/BL CD2 glødelampe C7 4w - Pakke med 2 | AD2VWA 3VA63 / 26223

GE LIGHTING 4C7/BL CD2 glødepære C7 4w - Pakke med 2

På lager
Vare: AD2VWA Modell: 4C7/BL CD2Kryssref.: 3VA63 / 26223
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
47NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødelampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren38.625 "
Gjennomsnittlig levetid3000 hr.
Base TypeKandelaberskrue (E12)
Pære Dia.7 / 8 "
Pæreteknologigløde~~POS=TRUNC
Lampebetegnelse4C7 / BL CD2 6PK
Lampe Dia.7 / 8 "
Lampe ferdigBlå
LampeformC7
LampetypeStumt tips
Maks. Total lengde2.125 "
Samlet lampeformC
Primær applikasjonNattlys
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
Spenning120
Watts4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode8539228060
OpprinnelseslandPH

Produktvarianter

ProduktModellSpenningGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidWattsFarge Temp.Opprinnelige lumenLampebetegnelseLampe ferdigPris
GE LIGHTING 4C7 CD2 glødepære C7 4w - Pakke med 2 | AC8LBP 3BA98 / 43050 4C7 CD212038.625 "3000 hr.42500K164C7Fjern3NOK
GE LIGHTING 4C7/S CD4 glødelampe C7 4w - pakke med 4 | AD2VWB 3VA65 / 20572 4C7 / S CD41202000 hr.2000 hr.42800K-4C7 / S CD4Fjern5NOK
GE LIGHTING 7C7-130V glødepære C7 7w | AD9UTZ 4V508 / 11792 7C7-130V13038.625 "3000 hr.72700K467C7Fjern27NOK
GE LIGHTING 7C7 glødelampe C7 7w | AE6UFM 5V141 / 11779 7C712038.625 "3000 hr.72700K367C7Fjern2NOK
GE LIGHTING 7C7/W Glødelampe C7 7w | AE6UFP 5V144 / 11815 7C7 / W12038.625 "3000 hr.72700K367C7 / WHvit2NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 4C7/BL CD2 glødepære C7 4w - Pakke med 2
47NOK / enhet