Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LYS 4626 Glødelampe forseglet strålelampe Par36 150w | AB9TJV 2F350

GE LIGHTING 4626 Glødelampe forseglet stråle Par36 150w

På lager
Vare: AB9TJV Modell: 4626Kryssreferanse: 2F350

Få tak i det April 26, Fredag
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
532NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødelampe med forseglet stråle
ANSI-kode4626
Gjennomsnittlig levetid på pæren300 hr.
Gjennomsnittlig levetid300 hr.
Base TypeSkrueterminaler
Pære Dia.4-1 / 2 "
Pæreteknologigløde~~POS=TRUNC
Farge Temp.3000K
Lampebetegnelse4626
Lampe Dia.4.5 "
Lampe ferdigFjern
LampeformPAR36
LampetypeForseglet bjelke
Lumen825
Maks. Total lengde2.75 "
Samlet lampeformPAR
Primær applikasjonFlytaxi
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
Spenning28
Watts150

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)22.1
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8539100060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 4626 Glødelampe forseglet stråle Par36 150w
532NOK / enhet