GE LYS 40CAC / L / BB CD4 Glødelampe Ca10 40w - Pakke med 4 | AA2CXK 10E061

GE LIGHTING 40CAC/L/BB CD4 glødepære Ca10 40w - pakke med 4

Vare: AA2CXK Modell: 40CAC/L/BB CD4Kryssreferanse: 10E061

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødelampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren38.625 "
Gjennomsnittlig levetid3000 hr.
Base TypeKandelaberskrue (E12)
Pære Dia.1-1 / 4 "
Pæreteknologigløde~~POS=TRUNC
Farge Temp.2800K
Opprinnelige lumen360
Lampebetegnelse40CAC / L / BB CD4 / L
Lampe Dia.1.25 "
Lampe ferdigFjern
LampeformCA10
LampetypeFlammetips
Lumen8-1 / 16 "
Maks. Total lengde4.125 "
Samlet lampeformCA
Primær applikasjonLysekroner
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
Spenning120
Watts40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8539294000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellWattsGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidFarge Temp.Opprinnelige lumenLampebetegnelseLumenPrimær applikasjonPris
GE LIGHTING 25CAC/L glødelampe Ca10 25w | AA9BKW 1C514 / 40045 25CAC / L.2531.25 "4000 hr.2500K18025CAC / L.180Generelt formål27NOK
GE LIGHTING 25CAC glødelampe Ca10 25w | AA9NCH 1E343 / 15777 25 CAC2559 "1500 hr.2500K23525CAC 25PK235Lysekroner21NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 40CAC/L/BB CD4 glødepære Ca10 40w - pakke med 4