Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING 40A15CA/W/CF-CD2 Glødelampe A15 40w - Pakke med 2 | AC3NWW 2VAD1

GE LIGHTING 40A15CA/W/CF-CD2 glødepære A15 40w - pakke med 2

På lager
Vare: AC3NWW Modell: 40A15CA/W/CF-CD2Kryssreferanse: 2VAD1

Få tak i det April 26, Fredag
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
19NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødelampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren59 "
Gjennomsnittlig levetid1500 hr.
Base TypeKandelaberskrue (E12)
Pære Dia.1-7 / 8 "
Pæreteknologigløde~~POS=TRUNC
Farge Temp.2600K
Opprinnelige lumen230
Lampebetegnelse40A15 / CA / W / CF
Lampe Dia.1.875 "
Lampe ferdigMyk hvit
LampeformA15
LampetypeEn form
Lumen230
Maks. Total lengde3.5 "
Samlet lampeformA
Primær applikasjonTakvifter
Grov serviceJa
Knuste motstandJa
KnusebestandigNei
Spenning120
Watts40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)19.56
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8539228040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Vibrasjonsbestandig

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 40A15CA/W/CF-CD2 glødepære A15 40w - pakke med 2
19NOK / enhet