Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING 25A/W Glødelampe A19 25w | AA9FLM 1CWY5

GE LIGHTING 25A/W glødelampe A19 25w

På lager
Vare: AA9FLM Modell: 25A/WKryssreferanse: 1CWY5
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
35NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødelampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren2500 hr.
Gjennomsnittlig levetid2500 hr.
Base TypeMedium skrue (E26)
Pære Dia.2-3 / 8 "
Pæreteknologigløde~~POS=TRUNC
Farge Temp.2800K
Opprinnelige lumen210
Lampebetegnelse25A / W-2PK
Lampe Dia.2.375 "
Lampe ferdigMyk hvit
LampeformA19
LampetypeEn form
Lumen210
Maks. Total lengde4.25 "
Samlet lampeformA
Primær applikasjonGenerelt formål
Grov serviceNei
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
Spenning120
Watts25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8539228040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Total lengdeGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidPrimær applikasjonGrov serviceSpenningWattsFarge Temp.Pris
GE LIGHTING 25A/CL-130V glødelampe A19 25w | AA9FLE 1CWV6 25A / CL-130V4.25 "2500 hr.2500 hr.Generelt formålNei130252700K-
RFQ
GE LIGHTING 25A-130V glødelampe A19 25w | AA9FLK 1CWY1 25A-130V4.25 "2500 hr.2500 hr.Generelt formålNei130252700K2NOK
GE LIGHTING 60A/Y Glødelampe A19 60w | AA9FLQ 1CWY8 60A / Y4.437 "1000 hr.1000 hr.FeillysNei12060-6NOK
GE LIGHTING 50A19/RS-75v glødelampe A19 50w | AE6UGT 5V310 / 16201 50A19 / RS-75v3.875 "1000 hr.1000 hr.Tog, grov serviceJa75502700K104NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 25A/W glødelampe A19 25w
35NOK / enhet