Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING 15T6 -145v glødelampe T6 15w | AD9URY 4V450 / 13402

GE LIGHTING 15T6 -145v glødelampe T6 15w

På lager
Vare: AD9URY Modell: 15T6 -145vKryssreferanse: 4V450 / 13402

Få tak i det April 26, Fredag
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
51NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødelampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren59 "
Gjennomsnittlig levetid1500 hr.
Base TypeKandelaberskrue (E12)
Pære Dia.3 / 4 "
Pæreteknologigløde~~POS=TRUNC
Farge Temp.2800K
Opprinnelige lumen102
Lampebetegnelse15T6
Lampe Dia.3 / 4 "
Lampe ferdigFjern
LampeformT6
LampetypeTube
Lumen102
Maks. Total lengde3"
Samlet lampeformT
Primær applikasjonSentralbord, utgangsskilt
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
Spenning145
Watts15

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8539228040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Osram 18078, Philips 248153

Produktvarianter

ProduktModellFarge Temp.Primær applikasjonSpenningPris
GE LIGHTING 15T6 -120v glødelampe T6 15w | AA9NDJ 1E545 / 13390 15T6 -120v3000KHvitevarer12018NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 15T6 -145v glødelampe T6 15w
51NOK / enhet