Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING 100PAR/Y/85WM Glødelampe Par38 85w | AD9URN 4V421 / 13473

GE LIGHTING 100PAR/Y/85WM Glødelampe Par38 85w

På lager
Vare: AD9URN Modell: 100PAR/Y/85WMKryssreferanse: 4V421 / 13473

Få tak i det April 26, Fredag
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
21NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødelampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren2000 hr.
Gjennomsnittlig levetid2000 hr.
Base TypeMiddels skjørt (E26 / 50x39)
Pære Dia.4-3 / 4 "
Pæreteknologigløde~~POS=TRUNC
Farge Temp.2600K
Lampebetegnelse100PAR / Y / 85WM
Lampe Dia.4.75 "
Lampe ferdigGul
LampeformPAR38
LampetypeReflektor-PAR
LysfordelingFlood
Maks. Total lengde5 5 / 16 "
Samlet lampeformPAR
Primær applikasjonYard Stake, Pathway, Garden og Deck Lights
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
Spenning120
Watts85

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)23.37
HS kode8539100030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Watt-Miser (R)
    • Osram 15622

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 100PAR/Y/85WM Glødelampe Par38 85w
21NOK / enhet