Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING 100PAR/R/85WM Glødelampe Par38 85w | AD9URM 4V420 / 13472

GE LIGHTING 100PAR/R/85WM Glødelampe Par38 85w

På lager
Vare: AD9URM Modell: 100PAR/R/85WMKryssreferanse: 4V420 / 13472
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
21NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødelampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren2000 hr.
Gjennomsnittlig levetid2000 hr.
Base TypeMiddels skjørt (E26 / 50x39)
Pære Dia.4-3 / 4 "
Pæreteknologigløde~~POS=TRUNC
Farge Temp.2600K
Lampebetegnelse100PAR / R / 85WM
Lampe Dia.4.75 "
Lampe ferdigRød
LampeformPAR38
LampetypeReflektor-PAR
LysfordelingFlood
Maks. Total lengde5 5 / 16 "
Samlet lampeformPAR
Primær applikasjonYard Stake, Pathway, Garden og Deck Lights
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
Spenning120
Watts85

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)23.37
HS kode8539100030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Watt-Miser (R)
    • Osram 15623, Philips 385294

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 100PAR/R/85WM Glødelampe Par38 85w
21NOK / enhet