GATES QD5/5V8.00 Kileremskive Avtakbar 5 spor 8 Od | AB2RML 1NHE6

GATES QD5/5V8.00 Kileremskive Avtakbar 5 spor 8 Od

På lager
Vare: AB2RML Modell: QD5/5V8.00Kryssref: 1NHE6

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 245 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileremskive
5V belteplass Dia.7.9 "
BoringstypeRask avtakbar borehull
Foring påkrevdE
Anleggsolid
Passer til Shaft Dia.7/8" to 3-1/2"
BransjenummerQD5 / 5V8.00
MaterialeCast Iron
Antall spor5
Utenfor Dia.8"
Setteskrue inkludertJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.0675
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8483509040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForing påkrevdAnleggPasser til Shaft Dia.BransjenummerUtenfor Dia.Pris
GATES QD5 / 3V10.60 Kileremskive avtakbar 5 spor 10.6 Od | AB2RLV 1NHC1 QD5 / 3V10.60SKsolid1/2" to 2-5/8"QD5 / 3V10.6010.6 "4 723 NOK
GATES QD5 / 3V14.00 Kileremskive avtakbar 5 spor 14 Od | AB2RLW 1NHC2 QD5 / 3V14.00SFsolid1/2" to 2-15/16"QD5 / 3V14.0014 "7 875 NOK
GATES QD5 / 3V19.00 Kileremskive avtakbar 5 spor 19 Od | AB2RLX 1NHC3 QD5 / 3V19.00SFVæpne1/2" to 2-15/16"QD5 / 3V19.0019 "9 910 NOK
GATES QD5 / 3V6.00 Kileremskive avtakbar 5 spor 6 Od | AB2RLY 1NHC5 QD5 / 3V6.00SKsolid1/2" to 2-5/8"QD5 / 3V6.006"2 685 NOK
GATES QD5 / 3V6.50 Kileremskive avtakbar 5 spor 6.5 Od | AB2RLZ 1NHC6 QD5 / 3V6.50SKsolid1/2" to 2-5/8"QD5 / 3V6.506.5 "3 008 NOK
GATES QD5/3V8.00 Kileremskive Avtakbar 5 spor 8 Od | AB2RMA 1NHC8 QD5 / 3V8.00SKsolid1/2" to 2-5/8"QD5 / 3V8.008"3 935 NOK
GATES QD5 / 5V10.30 Kileremskive avtakbar 5 spor 10.3 Od | AB2RMB 1NHC9 QD5 / 5V10.30Esolid7/8" to 3-1/2"QD5 / 5V10.3010.3 "7 467 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GATES QD5/5V8.00 Kileremskive Avtakbar 5 spor 8 Od
6 245 NOK / enhet