GATES QD4/5V28.00 Kileremskive Avtakbar 4 spor 28 Od | AB2RLG 1NHA7

GATES QD4/5V28.00 Kileremskive Avtakbar 4 spor 28 Od

På lager
Vare: AB2RLG Modell: QD4/5V28.00Kryssreferanse: 1NHA7

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 044 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileremskive
5V belteplass Dia.27.9 "
BoringstypeRask avtakbar borehull
Foring påkrevdF
AnleggVæpne
Passer til Shaft Dia.1 "til 4"
BransjenummerQD4 / 5V28.00
MaterialeCast Iron
Antall spor4
Utenfor Dia.28 "
Setteskrue inkludertJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.25
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode8483509040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForing påkrevdAnleggPasser til Shaft Dia.BransjenummerUtenfor Dia.Pris
GATES QD4/3V10.60 Kileremskive Avtakbar 4 spor 10.6 Od | AB2RKR 1NGY5 QD4 / 3V10.60SKweb1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V10.6010.6 "4 344 NOK
GATES QD4/3V14.00 Kileremskive Avtakbar 4 spor 14 Od | AB2RKT 1NGY6 QD4 / 3V14.00SKVæpne1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V14.0014 "6 691 NOK
GATES QD4/3V19.00 Kileremskive Avtakbar 4 spor 19 Od | AB2RKU 1NGY7 QD4 / 3V19.00SFVæpne1/2" to 2-15/16"QD4 / 3V19.0019 "8 553 NOK
GATES QD4/3V6.00 Kileremskive Avtakbar 4 spor 6 Od | AB2RKV 1NGY9 QD4 / 3V6.00SKsolid1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V6.006"2 642 NOK
GATES QD4/3V6.50 Kileremskive Avtakbar 4 spor 6.5 Od | AB2RKW 1NGZ1 QD4 / 3V6.50SKsolid1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V6.506.5 "2 502 NOK
GATES QD4/3V6.90 Kileremskive Avtakbar 4 spor 6.9 Od | AB2RKX 1NGZ2 QD4 / 3V6.90SKsolid1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V6.906.9 "2 924 NOK
GATES QD4/3V8.00 Kileremskive Avtakbar 4 spor 8 Od | AB2RKY 1NGZ3 QD4 / 3V8.00SKsolid1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V8.008"2 986 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GATES QD4/5V28.00 Kileremskive Avtakbar 4 spor 28 Od
21 044 NOK / enhet