Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GATES QD2/5V5.50 Kileremskive Avtakbar 2 spor 5.5 Od | AB2RJA 1NGT7

GATES QD2/5V5.50 Kileremskive Avtakbar 2 spor 5.5 Od

På lager
Vare: AB2RJA Modell: QD2/5V5.50Kryssreferanse: 1NGT7

Få tak i det April 26, Fredag
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
3 880 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileremskive
5V belteplass Dia.5.4 "
BoringstypeRask avtakbar borehull
Foring påkrevdSDS
Anleggsolid
Passer til Shaft Dia.1/2 "til 2"
BransjenummerQD2 / 5V5.50
MaterialeCast Iron
Antall spor2
Utenfor Dia.5.5 "
Setteskrue inkludertJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3175
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)16
HS kode8483509040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForing påkrevdAnleggPasser til Shaft Dia.BransjenummerSakUtenfor Dia.Pris
GATES QD2 / 3V10.60 Kileremskive avtakbar 2 spor 10.6 Od | AB2RHF 1NGP1 QD2 / 3V10.60SKVæpne1/2" to 2-5/8"QD2 / 3V10.60Kileremskive10.6 "3 880 NOK
GATES QD2 / 3V25.00 Kileremskive avtakbar 2 spor 25 Od | AB2RHG 1NGP4 QD2 / 3V25.00SFVæpne1/2" to 2-15/16"QD2 / 3V25.00Kileremskive25 "12 219 NOK
GATES QD2 / 3V5.00 Kileremskive avtakbar 2 spor 5 Od | AB2RHH 1NGP5 QD2 / 3V5.00SHsolid1/2" to 1-11/16"QD2 / 3V5.00Kileremskive5"1 968 NOK
GATES QD2/3V5.30 Kileremskive, avtagbar, 2 spor, 5.3 "Ytre Diameter | AB2RHJ 1NGP6 QD2 / 3V5.30SHsolid1/2" to 1-11/16"QD2 / 3V5.30Kileremskive5.3 "2 059 NOK
GATES QD2/3V5.60 Kileremskive Avtagbar 2 spor 5.6 Od | AB2RHK 1NGP7 QD2 / 3V5.60SHsolid1/2" to 1-11/16"QD2 / 3V5.60Kileremskive5.6 "2 136 NOK
GATES QD2 / 3V6.00 Kileremskive avtakbar 2 spor 6 Od | AB2RHL 1NGP8 QD2 / 3V6.00SHsolid1/2" to 1-11/16"QD2 / 3V6.00Kileremskive6"2 657 NOK
GATES QD2 / 3V6.50 Kileremskive avtakbar 2 spor 6.5 Od | AB2RHM 1NGP9 QD2 / 3V6.50SDSsolid1/2 "til 2"QD2 / 3V6.50Kileremskive6.5 "2 277 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GATES QD2/5V5.50 Kileremskive Avtakbar 2 spor 5.5 Od
3 880 NOK / enhet