Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GATES QD1/3V5.00 Kileremskive Avtakbar 1 spor 5 Od | AB2RHA 1NGN3

GATES QD1/3V5.00 Kileremskive Avtakbar 1 spor 5 Od

På lager
Vare: AB2RHA Modell: QD1/3V5.00Kryssreferanse: 1NGN3

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 286 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileremskive
3V belteplass Dia.4.95 "
BoringstypeRask avtakbar borehull
Foring påkrevdSH
Anleggsolid
Passer til Shaft Dia.1/2" to 1-11/16"
BransjenummerQD1 / 3V5.00
MaterialeCast Iron
Antall spor1
Utenfor Dia.5"
Setteskrue inkludertJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4625
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)16
HS kode8483509040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForing påkrevdAnleggPasser til Shaft Dia.BransjenummerUtenfor Dia.Pris
GATES QD1/3V10.60 Kileremskive Avtakbar 1 spor 10.6 Od | AB2RGX 1NGL9 QD1 / 3V10.60SDSVæpne1/2 "til 2"QD1 / 3V10.6010.6 "3 542 NOK
GATES QD1/3V14.00 Kileremskive Avtakbar 1 spor 14 Od | AB2RGY 1NGN1 QD1 / 3V14.00SKVæpne1/2" to 2-5/8"QD1 / 3V14.0014 "4 133 NOK
GATES QD1/3V19.00 Kileremskive Avtakbar 1 spor 19 Od | AB2RGZ 1NGN2 QD1 / 3V19.00SKVæpne1/2" to 2-5/8"QD1 / 3V19.0019 "6 788 NOK
GATES QD1/3V5.30 Kileremskive Avtakbar 1 spor 5.3 Od | AB2RHB 1NGN4 QD1 / 3V5.30SHsolid1/2" to 1-11/16"QD1 / 3V5.305.3 "1 321 NOK
GATES QD1/3V6.00 Kileremskive Avtakbar 1 spor 6 Od | AB2RHC 1NGN6 QD1 / 3V6.00SHsolid1/2" to 1-11/16"QD1 / 3V6.006"1 497 NOK
GATES QD1/3V6.50 Kileremskive Avtakbar 1 spor 6.5 Od | AB2RHD 1NGN7 QD1 / 3V6.50SHsolid1/2" to 1-11/16"QD1 / 3V6.506.5 "1 525 NOK
GATES QD1/3V8.00 Kileremskive Avtakbar 1 spor 8 Od | AB2RHE 1NGN9 QD1 / 3V8.00SDSsolid1/2 "til 2"QD1 / 3V8.008"2 136 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GATES QD1/3V5.00 Kileremskive Avtakbar 1 spor 5 Od
1 286 NOK / enhet