GATES F 1 5/8 Bushing Series F Borediameter 1.625 In | AB2RGR 1NGH7

GATES F 1 5/8 bøssing Serie F Borediameter 1.625 In

På lager
Vare: AB2RGR Modell: F 1 5/8Kryssreferanse: 1NGH7

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 021 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask avtakbar foring
Boltsirkel Dia.5.625 "
Boltstørrelse9/16-12" x 3-5/8"
Bore Bushing-serienF
Bore Dia.1.625 "
Lengde3.75 "
SAE karakter5
taper3/4 "Per ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.19
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8483902000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
GATES F 1 11/16 bøssing Series F Borediameter 1.688 In | AB2RGP 1NGH2 F 1 111-11 / 16 "4 281 NOK
GATES F 1 3/8 Bøssing Serie F Bore Diameter 1.375 In | AB2RGQ 1NGH6 F 1 31.375 "5 021 NOK
GATES F 1 7/8 Bushing Series F Borediameter 1.875 In | AB2RGT 1NGH9 F 1 71.875 "4 816 NOK
GATES F 2 1/2 bøssing Serie F Borediameter 2.500 In | AB2RGU 1NGJ2 F 2 12.5 "5 021 NOK
GATES F 2 15/16 bøssing Series F Borediameter 2.938 In | AB2RGV 1NGJ7 F 2 152-15 / 16 "3 823 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GATES F 1 5/8 bøssing Serie F Borediameter 1.625 In
5 021 NOK / enhet