Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GATES 3020 1.1/2 bøssing Series 3020 Borediameter 1.500 In | AB2RRH 1NJJ1

GATES 3020 1.1/2 bøssing serie 3020 borediameter 1.500 tommer

På lager
Vare: AB2RRH Modell: 3020 1.1/2Kryssref: 1NJJ1

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
1 277 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper-Lock bøssing
Boltsirkel Dia.4"
Bore Bushing-serien3020
Bore Dia.1.5 "
SAE karakter5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6775
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8483902000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
GATES 3020 1.15/16 bøsning serie 3020 borediameter 1.938 in | AB2RRJ 1NJJ6 3020 1.15 / 161-15 / 16 "1 277 NOK
GATES 3020 1.3/4 bøssing Series 3020 Borediameter 1.750 In | AB2RRK 1NJJ8 3020 1.3 / 41.75 "1 238 NOK
GATES 3020 1.5/8 bøssing Series 3020 Borediameter 1.625 In | AB2RRL 1NJK2 3020 1.5 / 81.625 "1 277 NOK
GATES 3020 1.7/8 bøssing Series 3020 Borediameter 1.875 In | AB2RRM 1NJK4 3020 1.7 / 81.875 "1 238 NOK
GATES 3020 2. Busing Series 3020 Borediameter 2.000 In | AB2RRN 1NJK6 3020 2.2"1 277 NOK
GATES 3020 2.1/16 bøssing Series 3020 Borediameter 2.063 In | AB2RRP 1NJK7 3020 2.1 / 162-1 / 16 "1 277 NOK
GATES 3020 2.1/2 bøssing Series 3020 Borediameter 2.500 In | AB2RRQ 1NJK8 3020 2.1 / 22.5 "1 266 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GATES 3020 1.1/2 bøssing serie 3020 borediameter 1.500 tommer
1 277 NOK / enhet